LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 45 25X142,5 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259877
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 21 .. 36 mm
Länge - 142.5 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120833
Sonepar Artikelnummer
120831490
Hersteller Artikelnummer
83259877
Hersteller Typ
83259877
Hersteller Artikel Nr.:
83259877
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
21 .. 36 mm
Länge:
142.5 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


