LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 45 25X142,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259885
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 21 .. 36 mm
Länge - 142.5 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120901
Sonepar Artikelnummer
120831497
Hersteller Artikelnummer
83259885
Hersteller Typ
83259885
Hersteller Artikel Nr.:
83259885
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
21 .. 36 mm
Länge:
142.5 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


