LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 48 34X93 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259889
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 12 .. 21 mm
Länge - 93 mm
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777093991
Sonepar Artikelnummer
120831501
Hersteller Artikelnummer
83259889
Hersteller Typ
83259889
Hersteller Artikel Nr.:
83259889
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
12 .. 21 mm
Länge:
93 mm
Breite:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


