LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 60 50X56 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259886
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 7 .. 12 mm
Länge - 56 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120918
Sonepar Artikelnummer
120831498
Hersteller Artikelnummer
83259886
Hersteller Typ
83259886
Hersteller Artikel Nr.:
83259886
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
7 .. 12 mm
Länge:
56 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


