LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 65 50X94 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259879
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 12 .. 21 mm
Länge - 94 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120857
Sonepar Artikelnummer
120831492
Hersteller Artikelnummer
83259879
Hersteller Typ
83259879
Hersteller Artikel Nr.:
83259879
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
12 .. 21 mm
Länge:
94 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


