LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 70 50X142,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259888
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 21 .. 36 mm
Länge - 142.5 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120932
Sonepar Artikelnummer
120831500
Hersteller Artikelnummer
83259888
Hersteller Typ
83259888
Hersteller Artikel Nr.:
83259888
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
21 .. 36 mm
Länge:
142.5 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


