LAPP - FLEXIMARK Etikettenschutz 10-100 PGS 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83250043
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776532996
Sonepar Artikelnummer
120831060
Hersteller Artikelnummer
83250043
Hersteller Typ
83250043
Hersteller Artikel Nr.:
83250043
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Transparent:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
1000 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.176 kg


