Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Farbband FTI-Y 110-360 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Farbband FTI-Y 110-360 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83260200

  • Ausführung - Thermofarbband

  • Format (Größe) - sonstige

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776475293

Sonepar Artikelnummer

120831597

Hersteller Artikelnummer

83260200

Hersteller Typ

83260200

Hersteller Artikel Nr.:

83260200

Ausführung:

Thermofarbband

Format (Größe):

sonstige

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.047 kg

FTI-Y: Sehr gute Druckergebnisse auf allen Etiketten (Ausnahme: dieselbeständiger-Schrumpfschlauch und TA Etiketten), FTI-X: Insbesondere für dieselbeständige Schrumpfschläuche geeignet, Harzbänder R 71: Ausschließlich für Kunststoff-Etiketten mit glatter/glänzender Oberfläche, Für jede Anwendung solllte das passende Farbband gewählt werden, Passend für jede Etikettenbreite und - oberfläche. Kratz- und abriebfest (auch farbig) - in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich, Mit dem Schneidmeser für den FLEXIMARK® Transferdrucker EOS 4 werden Etiketten und Schrumpfschläuche einzeln oder am Jobende geschnitten, Das Perforationsmesser für den FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M ermöglicht zusätzlich das Perforieren der Materialien, um sie später von Hand zu trennen,