LAPP - FLEXIMARK FCC O.shr3.2/1.6-16.6 0-hal YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280253
Farbe - gelb
Länge - 16.6 mm
Breite - 3.2 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776533108
Sonepar Artikelnummer
120831660
Hersteller Artikelnummer
83280253
Hersteller Typ
83280253
Hersteller Artikel Nr.:
83280253
Farbe:
gelb
Länge:
16.6 mm
Breite:
3.2 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Für Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnen vor der Montage, Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert), Halogenfreie Schrumpfschläuche mit kundenspezifischer Beschriftung, Vorteile zu Bezeichnungsringen: auch längere Texte auf einem Schrumpfschlauch-Abschnitt möglich, spart Montagezeit,


