LAPP - FLEXIMARK FCC O.shr4.8/2.4-12.5 0-hal YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280251
Farbe - gelb
Länge - 12.5 mm
Breite - 4.8 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776533085
Sonepar Artikelnummer
120831658
Hersteller Artikelnummer
83280251
Hersteller Typ
83280251
Hersteller Artikel Nr.:
83280251
Farbe:
gelb
Länge:
12.5 mm
Breite:
4.8 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Für Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnen vor der Montage, Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert), Halogenfreie Schrumpfschläuche mit kundenspezifischer Beschriftung, Vorteile zu Bezeichnungsringen: auch längere Texte auf einem Schrumpfschlauch-Abschnitt möglich, spart Montagezeit,


