LAPP - FLEXIMARK FCC Org.shrink 3,2x25 0-HAL YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255386
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777479023
Sonepar Artikelnummer
120831322
Hersteller Artikelnummer
83255386
Hersteller Typ
83255386
Hersteller Artikel Nr.:
83255386
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
0.25 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Zolltarifnummer:
39269097


