LAPP - FLEXIMARK FCC Org.shrink 4,8x25 0-HAL WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255387
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777479030
Sonepar Artikelnummer
120831323
Hersteller Artikelnummer
83255387
Hersteller Typ
83255387
Hersteller Artikel Nr.:
83255387
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
0.25 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Zolltarifnummer:
39269097


