LAPP - FLEXIMARK Flexiprint L-F0 0,25-0,75 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280005
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 22.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050867
Sonepar Artikelnummer
120831636
Hersteller Artikelnummer
83280005
Hersteller Typ
83280005
Hersteller Artikel Nr.:
83280005
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
22.9 mm
Durchmesser:
2.4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.2 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg


