LAPP - FLEXIMARK Flexiprint LF0 0,25-0,75 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254406
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 22.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773212754
Sonepar Artikelnummer
120831237
Hersteller Artikelnummer
83254406
Hersteller Typ
83254406
Hersteller Artikel Nr.:
83254406
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
22.9 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.2 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.420 kg


