LAPP - FLEXIMARK Flexiprint LF1B 1,5-2,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254460
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773213058
Sonepar Artikelnummer
120831248
Hersteller Artikelnummer
83254460
Hersteller Typ
83254460
Hersteller Artikel Nr.:
83254460
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.7 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg


