LAPP - FLEXIMARK Flexiprint LF1BL 1,5-2,5 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254486
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773212587
Sonepar Artikelnummer
120831253
Hersteller Artikelnummer
83254486
Hersteller Typ
83254486
Hersteller Artikel Nr.:
83254486
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
36 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.7 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg


