LAPP - FLEXIMARK Flexiprint LF1BL 1,5-2,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254480
Ausführung - sonstige
Länge - 34 mm
Breite - 5.7 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050645
Sonepar Artikelnummer
120831252
Hersteller Artikelnummer
83254480
Hersteller Typ
83254480
Hersteller Artikel Nr.:
83254480
Ausführung:
sonstige
Länge:
34 mm
Breite:
5.7 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg


