LAPP - FLEXIMARK Flexiprint LF1L 0,75-1,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254440
Ausführung - sonstige
Länge - 34 mm
Breite - 5.2 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773213072
Sonepar Artikelnummer
120831244
Hersteller Artikelnummer
83254440
Hersteller Typ
83254440
Hersteller Artikel Nr.:
83254440
Ausführung:
sonstige
Länge:
34 mm
Breite:
5.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.380 kg


