Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Flexiprint LF2 2,5-6 WH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Flexiprint LF2 2,5-6 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83254506

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773212570

Sonepar Artikelnummer

120831257

Hersteller Artikelnummer

83254506

Hersteller Typ

83254506

Hersteller Artikel Nr.:

83254506

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.042 kg

Für Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnen von Lichtwellenleitern, Kennzeichnen vor der Montage, Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker, Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html), Montagefreundlich, Beständig gegen Säuren, Alkali, destilliertes Wasser, Salzwasser und Transformatorenöl gemäß SP 2171 Methode, Gute UV-Beständigkeit, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergebnisse siehe Auswahltabelle A15),