LAPP - FLEXIMARK Flexiprint LF2 2,5-6 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254500
Ausführung - sonstige
Länge - 26 mm
Breite - 7 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773213010
Sonepar Artikelnummer
120831256
Hersteller Artikelnummer
83254500
Hersteller Typ
83254500
Hersteller Artikel Nr.:
83254500
Ausführung:
sonstige
Länge:
26 mm
Breite:
7 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg


