LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF0 0.25-0.75WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254365
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 22.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773714838
Sonepar Artikelnummer
120831228
Hersteller Artikelnummer
83254365
Hersteller Typ
83254365
Hersteller Artikel Nr.:
83254365
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
22.9 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
5.2 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg


