LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF0 0.25-0.75YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254372
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 22.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050881
Sonepar Artikelnummer
120831233
Hersteller Artikelnummer
83254372
Hersteller Typ
83254372
Hersteller Artikel Nr.:
83254372
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
22.9 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.2 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg


