LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF1 0.75-1.5YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254378
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774843865
Sonepar Artikelnummer
120831236
Hersteller Artikelnummer
83254378
Hersteller Typ
83254378
Hersteller Artikel Nr.:
83254378
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
23 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.2 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg


