LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF1B 1.5-2.5WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254367
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050928
Sonepar Artikelnummer
120831230
Hersteller Artikelnummer
83254367
Hersteller Typ
83254367
Hersteller Artikel Nr.:
83254367
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.7 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg


