LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF1BL 1.5-2.5YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254359
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776507710
Sonepar Artikelnummer
120831226
Hersteller Artikelnummer
83254359
Hersteller Typ
83254359
Hersteller Artikel Nr.:
83254359
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
36 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.7 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.425 kg


