LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF1L 0.75-1.5WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254355
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776507475
Sonepar Artikelnummer
120831225
Hersteller Artikelnummer
83254355
Hersteller Typ
83254355
Hersteller Artikel Nr.:
83254355
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
34 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.2 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097


