LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF2 2.5-6.0WH600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255014
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773352375
Sonepar Artikelnummer
120831292
Hersteller Artikelnummer
83255014
Hersteller Typ
83255014
Hersteller Artikel Nr.:
83255014
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
26 mm
Breite:
7 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.090 kg
Für Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnen von Lichtwellenleitern, Kennzeichnen vor der Montage, Blanko Markierer: Für die Kennzeichnung von Prototypen und zur Farbmarkierung, Montagefreundlich, Guter Überblick, da die übrigen Markierer auf der Rolle verbleiben, UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet,


