LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF2 2.5-6.0YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254375
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773714685
Sonepar Artikelnummer
120831235
Hersteller Artikelnummer
83254375
Hersteller Typ
83254375
Hersteller Artikel Nr.:
83254375
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
26 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
7 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg


