LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF3 6.0-16.0WH200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255015
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773352351
Sonepar Artikelnummer
120831293
Hersteller Artikelnummer
83255015
Hersteller Typ
83255015
Hersteller Artikel Nr.:
83255015
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
41 mm
Breite:
11 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.090 kg
Für Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnen von Lichtwellenleitern, Kennzeichnen vor der Montage, Blanko Markierer: Für die Kennzeichnung von Prototypen und zur Farbmarkierung, Montagefreundlich, Guter Überblick, da die übrigen Markierer auf der Rolle verbleiben, UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet,


