Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF3 6.0-16.0YE1000

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Flexiprint TF3 6.0-16.0YE1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83254376

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 41 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774843841

Sonepar Artikelnummer

120835843

Hersteller Artikelnummer

83254376

Hersteller Typ

83254376

Hersteller Artikel Nr.:

83254376

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

41 mm

Transparent:

Nein

Breite:

11 mm

Höhe:

11 mm

Zolltarifnummer:

39269097

Lapp FLEXIMARK Flexiprint TF3, Querschnitt 6,0-16,0 mm², Gelb, 1000 Stück (83254376). Aufdrückbare Kabelmarkierungsstreifen für Leitungen mit 6-16 mm² Querschnitt, gelbe Ausführung für die farbkodierte Kennzeichnung.