LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60-10 YE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260191
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1000 mm
Kabeldurchmesser - 10 .. 100 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776220404
Sonepar Artikelnummer
120831588
Hersteller Artikelnummer
83260191
Hersteller Typ
83260191
Hersteller Artikel Nr.:
83260191
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1000 mm
Kabeldurchmesser:
10 .. 100 mm
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


