LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 BK FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800406
Ausführung - Etikett
Länge - 60 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776691051
Sonepar Artikelnummer
120828821
Hersteller Artikelnummer
61800406
Hersteller Typ
61800406
Hersteller Artikel Nr.:
61800406
Ausführung:
Etikett
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
rasten
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


