Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 BU

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 BU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83280266

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 0.5 .. 1000 mm

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 100 mm

  • Länge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776690559

Sonepar Artikelnummer

120831668

Hersteller Artikelnummer

83280266

Hersteller Typ

83280266

Hersteller Artikel Nr.:

83280266

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

0.5 .. 1000 mm

Kabeldurchmesser:

10 .. 100 mm

Länge:

60 mm

Breite:

10 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Zolltarifnummer:

39269097

FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 BU