LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 BU FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800403
Ausführung - Etikett
Länge - 60 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776691020
Sonepar Artikelnummer
120828819
Hersteller Artikelnummer
61800403
Hersteller Typ
61800403
Hersteller Artikel Nr.:
61800403
Ausführung:
Etikett
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
rasten
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


