LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280260
Ausführung - sonstige
Länge - 60 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776690399
Sonepar Artikelnummer
120831662
Hersteller Artikelnummer
83280260
Hersteller Typ
83280260
Hersteller Artikel Nr.:
83280260
Ausführung:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
rot
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 RD, LAPP


