LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 WH FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800394
Länge - 60 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776429739
Sonepar Artikelnummer
120828810
Hersteller Artikelnummer
61800394
Hersteller Typ
61800394
Hersteller Artikel Nr.:
61800394
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 WH FC, LAPP


