LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 YE FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800391
Länge - 60 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776429708
Sonepar Artikelnummer
120828807
Hersteller Artikelnummer
61800391
Hersteller Typ
61800391
Hersteller Artikel Nr.:
61800391
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
FLEXIMARK Kabeletikett PUR 60x10 YE FCC, LAPP


