LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 75-15 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260192
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1000 mm
Kabeldurchmesser - 10 .. 100 mm
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776220398
Sonepar Artikelnummer
120831589
Hersteller Artikelnummer
83260192
Hersteller Typ
83260192
Hersteller Artikel Nr.:
83260192
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1000 mm
Kabeldurchmesser:
10 .. 100 mm
Länge:
75 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


