Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 75-25 YE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 75-25 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83260193

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.5 .. 1000 mm

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 100 mm

  • Länge - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776220381

Sonepar Artikelnummer

120831590

Hersteller Artikelnummer

83260193

Hersteller Typ

83260193

Hersteller Artikel Nr.:

83260193

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.5 .. 1000 mm

Kabeldurchmesser:

10 .. 100 mm

Länge:

75 mm

Breite:

25 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

außenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.200 kg

FLEXIMARK Kabeletikett PUR 75-25 YE