LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 75x1 5 WH FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800395
Länge - 75 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776429746
Sonepar Artikelnummer
120828811
Hersteller Artikelnummer
61800395
Hersteller Typ
61800395
Hersteller Artikel Nr.:
61800395
Länge:
75 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
FLEXIMARK Kabeletikett PUR 75x1 5 WH FCC, LAPP


