LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 75x15 YE FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800392
Länge - 75 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776429715
Sonepar Artikelnummer
120828808
Hersteller Artikelnummer
61800392
Hersteller Typ
61800392
Hersteller Artikel Nr.:
61800392
Länge:
75 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
FLEXIMARK Kabeletikett PUR 75x15 YE FCC, LAPP


