LAPP - FLEXIMARK Kabeletikett PUR 75x25 RD FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800399
Ausführung - Etikett
Länge - 75 mm
Breite - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776690986
Sonepar Artikelnummer
120828815
Hersteller Artikelnummer
61800399
Hersteller Typ
61800399
Hersteller Artikel Nr.:
61800399
Ausführung:
Etikett
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
rot
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
rasten
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


