LAPP - FLEXIMARK KabeletikettPUR 60x10 OG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280263
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1000 mm
Kabeldurchmesser - 10 .. 100 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776690528
Sonepar Artikelnummer
120831665
Hersteller Artikelnummer
83280263
Hersteller Typ
83280263
Hersteller Artikel Nr.:
83280263
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1000 mm
Kabeldurchmesser:
10 .. 100 mm
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


