LAPP - FLEXIMARK Kabelmarkierer FCC 6 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251300
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Breite - 6 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773194135
Sonepar Artikelnummer
120831099
Hersteller Artikelnummer
83251300
Hersteller Typ
83251300
Hersteller Artikel Nr.:
83251300
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Breite:
6 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert), Kundenspezische Kabelkennzeichnung aus Kunststoff, Markierer werden sortiert geliefert, Aufwendige Vorbereitung und Montagezeiten entfallen, Gute UV-Beständigkeit, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergenisse siehe Auswahltabelle A15), Text wird automatisch zentriert, wenn andere Textausrichtung nicht ausdrücklich in Bestellung gewünscht wird, Ein- oder zweizeilige Bedruckung möglich, Aufnahme von bis zu 46 Zeichen,


