LAPP - FLEXIMARK Kabelmarkierer FCC 9,5 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251321
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Breite - 9.5 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773194043
Sonepar Artikelnummer
120831102
Hersteller Artikelnummer
83251321
Hersteller Typ
83251321
Hersteller Artikel Nr.:
83251321
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Breite:
9.5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Für die Kennzeichnung von Kabel und Leitungen, Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert), Kundenspezifische Kabelkennzeichnung aus Kunststoff, Markierer werden sortiert geliefert, Aufwendige Vorbereitung und Montagezeiten entfallen, Gute UV-Beständigkeit, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergebnisse siehe Auswahltabelle A15), Text wird automatisch zentriert, wenn andere Textausrichtung nicht ausdrücklich in Bestellung gewünscht wird, Ein- oder zweizeilige Bedruckung möglich, Aufnahme von bis zu 46 Zeichen,


