LAPP - FLEXIMARK Kabelmarkierer FCC 9,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251320
Ausführung - Etikett
Breite - 9.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773194067
Sonepar Artikelnummer
120831101
Hersteller Artikelnummer
83251320
Hersteller Typ
83251320
Hersteller Artikel Nr.:
83251320
Ausführung:
Etikett
Breite:
9.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
rasten
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


