LAPP - FLEXIMARK LABEL TCK 35 25X55 YE(1200 P)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259883
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 7 .. 12 mm
Länge - 55 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120888
Sonepar Artikelnummer
120831495
Hersteller Artikelnummer
83259883
Hersteller Typ
83259883
Hersteller Artikel Nr.:
83259883
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
7 .. 12 mm
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


