LAPP - FLEXIMARK LABEL TCK 40 25X94 YE(600 PCS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259884
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 12 .. 21 mm
Länge - 94 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120895
Sonepar Artikelnummer
120831496
Hersteller Artikelnummer
83259884
Hersteller Typ
83259884
Hersteller Artikel Nr.:
83259884
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
12 .. 21 mm
Länge:
94 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


