LAPP - FLEXIMARK Markierhülse SnapOn 2-3,5/15TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83252651
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 3.5 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773823363
Sonepar Artikelnummer
120831146
Hersteller Artikelnummer
83252651
Hersteller Typ
83252651
Hersteller Artikel Nr.:
83252651
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
3.5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
FLEXIMARK® Markierhülse SnapOn 2-3,5/15TR


