LAPP - FLEXIMARK Markierhülse SnapOn 2-3,5/23TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83252695
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 3.5 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773823387
Sonepar Artikelnummer
120831161
Hersteller Artikelnummer
83252695
Hersteller Typ
83252695
Hersteller Artikel Nr.:
83252695
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
3.5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.420 kg
Kennzeichnung nach der Montage, Kennzeichnen von UNITRONIC® Feldbus Sensor-/Aktor-Verkabelung, Für Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnen von Lichtwellenleitern, Effiziente und schnelle Kennzeichnung auf vorinstallierte Leitungen und Einzeladern, Erhöhter Kratzschutz, Widerstandsfähiger und flexibler Schutz, Halogenfrei und flammwidrig, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergenisse siehe Auswahltabelle A15), Extrem flammwidrig nach UL 94 V0,


